- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防爆 ユニオンのおすすめ人気ランキング
防爆 ユニオンのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新120件の「防爆 ユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニオンカップリング」、「防爆型ケーブル」、「電線管 異形アダプター」などの商品も取り扱っております。
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形
質量(kg)0.21材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
1個
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング F型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
岩崎電気ユニオン
質量(kg)0.14寸法L(mm)35寸法W(mm)37適合電線管Φ16(PF1/2)
1個
¥999税込¥1,099
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
島田電機アダプター(耐圧防爆構造)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
島田電機安全増防爆フレキ
材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ質量(kg)4.4ねじPF 2寸法S(mm)23寸法D(mm)51表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)86寸法C(mm)89寸法S2(mm)25
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形
質量(kg)1.27材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管70(PF2 1/2)
1個
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形
質量(kg)0.95材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
1個
¥6,598税込¥7,258
4日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)
材質SUS304種類厚鋼電線管用
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ